Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Біта WURTH XZN 10 мм M5 30 мм - фото №1

Біта WURTH XZN 10 мм M5 30 мм

Біта WURTH XZN 10 мм M5 30 мм
БИТА-XZN-M5-L30MM

Номер товару 0614788405
В наявності

Ціна:
57.2 грн/шт

Біта WURTH XZN 10 мм M5 30 мм

Номер товару 0614788405

57.2 грнБез ПДВ: 47.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Біта потрійного квадрата (12-гранна) M5, привід 1/4 дюйма, довжина 30 мм

Місце призначення:

  • Потрійний квадрат M5

Привід:

  • Бі-гексагональний

Довжина:

  • 30мм

Написати відгук