Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Біта WURTH із внутрішнім шестигранником 10 мм SW6 30 мм

Біта WURTH із внутрішнім шестигранником 10 мм SW6 30 мм - фото №1

Біта WURTH із внутрішнім шестигранником 10 мм SW6 30 мм

Біта WURTH із внутрішнім шестигранником 10 мм SW6 30 мм
БИТА-IN6KT-10-SW6-L30MM

Номер товару 0614788306
В наявності

Ціна:
57.2 грн/шт

Біта WURTH із внутрішнім шестигранником 10 мм SW6 30 мм

Номер товару 0614788306

57.2 грнБез ПДВ: 47.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Біта з внутрішнім шестигранником M6, привід 1/4 дюйма, довжина 30 мм

Місце призначення:

  • Шестигранна головка M6

Привід:

  • Шестикутний

Довжина:

30мм

Написати відгук