Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Біта WURTH TX27 1/4" 75 мм - фото №1

Біта WURTH TX27 1/4" 75 мм

Біта WURTH TX27 1/4" 75 мм
БИТА-TX27-L75MM

Номер товару 0614788127
В наявності

Ціна:
70 грн/шт

Біта WURTH TX27 1/4" 75 мм

Номер товару 0614788127

70 грнБез ПДВ: 58.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

TX27 привід 1/4 дюйма, довжина 75 мм

Місце призначення:

  • TX27

Привід:

  • Зовнішній торкс

Довжина:

  • 75мм

Написати відгук