Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір біт з тримачем SORT1, 33 предмети

Набір біт з тримачем SORT1, 33 предмети

Набір біт з тримачем SORT1, 33 предмети {арт. 0614400301}

Номер товару 0614400301
В наявності

Цена:
1 530 грн/шт

Набір біт з тримачем SORT1, 33 предмети

Номер товару 0614400301

1 530 грн Без ПДВ: 1 275 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

33 шт. Широкий асортимент біт в ударостійкій пластиковій коробці зі знімним затискачем для ременя

  • Знімні окремі ряди біт. Мобільність та взаємозамінність біт
  • Надійний затискач та легке зняття

  • Система колірного кодування. Проста ідентифікація бажаного розміру біт
  • Практичний затискач для ременя

Склад набору:

8 - RW біт

4 - PH біт

5 - PZ біт

8 - TX біт

4 - HEX біт

3 - Шліц

1 - Бітотримач

Висота 39 мм
Довжина 110 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 33 шт.
Привід 1/4 дюйма
Ширина 75 мм

Написати відгук