Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW3/8"

Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW3/8" - фото №1Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4
Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW3/8" - фото №1
Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4

Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW3/8"

Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW3/8"
БІТОДЕРЖ.МАГН.-1 / 4ZO-L51MM-SW3 / 8

Номер товару 0614176716
В наявності

Ціна:
758.8 грн/шт

Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW3/8"

Номер товару 0614176716

758.8 грнБез ПДВ: 632.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Головка торцева шестигранна магнітна

  • Кріплення 1/4", E, 6,3;
  • Довжина 51 мм;
  • Матеріал: Сталь хромованадієва.

Написати відгук

   

Інформація про продукт