Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW5.5

Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW5.5 - фото №1

Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW5.5

Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW5.5
БІТОДЕРЖ.МАГН.-1 / 4ZO-L51MM-SW5,5

Номер товару 0614176712
В наявності

Ціна:
666 грн/шт

Торцева головка Wurth для шуруповерта магнітна 1/4" 51мм SW5.5

Номер товару 0614176712

666 грнБез ПДВ: 555 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Головка торцева шестигранна магнітна

  • Кріплення 1/4 ", E, 6,3;
  • Довжина 51 мм;
  • Матеріал: Сталь хромованадієва.

Написати відгук

   

Інформація про продукт