Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм

Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм - фото №1Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм - фото №2Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм - фото №3Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм - фото №4Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм - фото №5
Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм - фото №1
Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм - фото №2
Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм - фото №3
Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм - фото №4
Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм - фото №5

Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм

Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм
Установка однією рукою, вузький
ВЛАСНИК-Д / БІТ-МАГНІТ-1/4 ''-L66MM

Номер товару 0614176638
В наявності

Ціна:
427.2 грн/шт

Тримач біт магнітний WURTH E 6.3 1/4" 66 мм

Номер товару 0614176638

427.2 грнБез ПДВ: 356 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Інноваційний тримач біт з функцією швидкої заміни однією рукою

Дуже швидка та проста заміна біт

Функція швидкої заміни однією рукою: біта катапультується вперед легким натисканням на кнопку.

Можливий доступ до низькорозташованих і важкодоступних головок гвинтів

Дуже тонкий дизайн (∅ макс. 10,5 мм)

Для біт із зовнішнім шестигранником за DIN 3126

Написати відгук

   

Інформація про продукт