Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм

Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм - фото №1Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм - фото №2Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм - фото №3
Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм - фото №1
Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм - фото №2
Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм - фото №3

Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм

Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм

Номер товару 0613480140
В наявності

Ціна:
120 грн/шт87 грн/шт

Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм

Номер товару 0613480140

120 грн87 грнБез ПДВ: 72.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ідеально підходить для всіх тонких і філігранних робіт в електричній і точної механіки

  • Обертається центрирующая головка з великими карманами для пальців.
  • Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
  • Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
  • Проста і швидка ідентифікація. Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
  • Комфортна і приємна робота. Зона швидкого обертання.
  • Для швидкої роботи в повному положенні. Хромовані леза зі спеціальної сталі з високою загартуванням.
  • Забезпечує оптимальний антикорозійний захист. Black Point- верхньої притисної сили.

Точність посадки.

  • Лезо: кругле лезо, матовий хромований.
  • Тип приводу: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point.

Написати відгук

   

Інформація про продукт