Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц

Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №1Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №2Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №3Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №4Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №5Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №6
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №1
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №2
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №3
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №4
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №5
Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц - фото №6

Викрутка для прецизійних робіт, плоский шліц

Викрутка для прецизійних робіт для гвинтів зі шлицевой головкою Black Point
викрутки-SZ-0,30X1,8X60
ZEBRA

Номер товару 0613480018
Немає в наявності

Идеально подходит для тонкой и деликатной работы с винтами в электротехнике и точном машиностроении.

  • Поворотная центрирующая головка с большим углублением для пальца
    Для оптимальной работы на должности часовщика
  • Центрирующий колпачок с обозначением винта и размером
    Простая и быстрая идентификация
  • Многокомпонентная ручка с большими мягкими элементами
    Удобный и простой в использовании
  • Поворотная зона быстрого действия
    Для быстрого вращения в положении полной руки
  • Хромированные лезвия из закаленной специальной стали
    Оптимальная защита от коррозии

Наконечник Black Point
Точная установка

Лезвие: Круглое лезвие, матовое хромирование

Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Написати відгук

   

Інформація про продукт