Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION

Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №1Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №2Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №3Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №4Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №5Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №6
Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №1
Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №2
Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №3
Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №4
Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №5
Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION - фото №6

Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION

Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION, 41 предмет -арт.06132024

Номер товару 06132024
В наявності
Ціна:
1 758 грн/шт

Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION

Номер товару 06132024

1 758 грнБез ПДВ: 1 465 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

• Комфортна та зручна робота завдяки 2-компонентній прецизійній конструкції ручки викрутки

• Антистатичний захист від розрядів, що забезпечує максимальну безпеку для електричних пристроїв

• Поворотний торцевий ковпачок з виїмкою під палець для оптимальноїроботи

• Пластиковий кейс з інноваційною магнітною застібкою для безпечного зберігання інструментів

• Обидві магнітні насадки автоматично розгортаються, коли кейс відкривається і забезпечують дуже зручне виймання біт

• Помічені відділення забезпечують швидку ідентифікацію потрібних біт

• Розміри: 154 x 75 x 30 мм

40 високоякісних стандартних або безпечних біт 4 мм з хромванадієвої сталі

1 шт. інженерна викрутка

по 1 шт. біт PH000; PH00; PH0; PH1 і PH2

по 1 шт. шліцьових біт 1; 1,5; 2 і 3 мм

по 1 шт. шестигранних біт 1,5; 2; 2,5 і 3 мм

по 1 шт. біт TX 2; 3; 4 і 5

по 1 шт. біт TX з отвором 6; 7; 8; 9; 10 і 15

по 1 шт. пелюсткових біт P2; P3; P4 і P5

по 1 шт. торцевих головок 2,5 та 3 мм

по 1 шт. потрійних квадратних біт SQ1 і SQ2

по 1 шт. Y-подібних біт Y000; Y00; Y0 і Y1

по 1 шт. трикутних біт 2 та 2,6 мм

1 шт. біта U2.6

1 шт. біта для виймання SIM-карти

1 шт. біта PH00 зі штифтом


Для електриків, майстрів з виготовлення моделей, монтажників обладнання або просто при роботі з дрібними гвинтами

Написати відгук