Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні ''Pegazus'' S1P низькі розмір 40

Черевики захисні ''Pegazus'' S1P низькі розмір 40

Черевики захисні ''Pegazus'' S1P низькі розмір 40
-арт.0535770040

Номер товару 0535770040
В наявності

Цена:
761.5 грн/шт 594 грн/шт

Черевики захисні ''Pegazus'' S1P низькі розмір 40

Номер товару 0535770040

761.5 грн 594 грн Без ПДВ: 495 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: чорна шкіра.

Підошва: одношаровий поліуретан

Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена

Орієнтовна вага: 650 г; / одного черевика (42 розмір)


Таблиця розмірів

Розмір 40

Написати відгук