Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні MONZA, S1P, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.36

Черевики захисні MONZA, S1P, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.36 - фото №1

Черевики захисні MONZA, S1P, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.36

Черевики захисні MONZA, S1P, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.36 -арт.0535758036

Номер товару 0535758036
В наявності

Ціна:
684 грн/шт630 грн/шт

Черевики захисні MONZA, S1P, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.36

Номер товару 0535758036

684 грн630 грнБез ПДВ: 525 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: замшева шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючої стрічкою 3M (котяче око) на п'яті.

Підошва: Одношаровий поліуретан

Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена

Орієнтовна вага: 590 г; / одного черевика (42 розмір)


Таблиця розмірів

Написати відгук