Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні ''Monza'' S1P високі розмір 39

Черевики захисні

Черевики захисні ''Monza'' S1P високі розмір 39

Черевики захисні ''Monza'' S1P високі розмір 39

Номер товару 0535757039
Немає в наявності

Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: вище щиколотки

Внутрішній матеріал: чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: замшева шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючої стрічкою 3M (котяче око) на п'яті.

Підошва: Одношаровий поліуретан

Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена

Орієнтовна вага: 610 г; / одного черевика (42 розмір)


Таблиця розмірів

Написати відгук