Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні ''Taurus'' S3 низькі розмір 40

Черевики захисні

Черевики захисні ''Taurus'' S3 низькі розмір 40

Черевики захисні ''Taurus'' S3 низькі розмір 40
-арт.0535704040

Номер товару 0535704040
Немає в наявності

Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Водовідштовхувальний
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: Чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: сталевий носок, стійкий до ударів з енергією 200 Дж і роздавлюванню до 15 кН

Підошва: Двошаровий поліуретан

Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена

Орієнтовна вага: 670 г; / одного черевика (42 розмір)


Таблиця розмірів

Написати відгук