Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики робочі KRONOS, O1, високі, чорні, пара, р.40

Черевики робочі KRONOS, O1, високі, чорні, пара, р.40 - фото №1

Черевики робочі KRONOS, O1, високі, чорні, пара, р.40

Черевики робочі KRONOS, O1, високі, чорні, пара, р.40 -арт. 0535695140

Номер товару 0535695140
В наявності

Ціна:
510 грн/шт504 грн/шт

Черевики робочі KRONOS, O1, високі, чорні, пара, р.40

Номер товару 0535695140

510 грн504 грнБез ПДВ: 420 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347:2012

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: вище щиколотки

Внутрішній матеріал: 3D текстиль AIR ACTIVE - дозволяє шкірі дихати.

Зовнішній матеріал: шкіра.

Підошва: Одношаровий поліуретан

Устілка: Антистатична, анатомічна / може бути видалена та замінена

Орієнтовна вага: 480 г; / одного черевика (42 розмір)


Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт