Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики робочі LEON, O1, низькі, чорні, пара, р.47

Черевики робочі LEON, O1, низькі, чорні, пара, р.47 - фото №1

Черевики робочі LEON, O1, низькі, чорні, пара, р.47

Черевики робочі LEON, O1, низькі, чорні, пара, р.47 -арт. 0535658047

Номер товару 0535658047
Немає в наявності

Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: замшева шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючою стрічкою 3M (котяче око) на п'яті.

Підошва: Одношаровий поліуретан

Устілка: антистатична / можна замінити

Орієнтовна вага: 430 г; / одного черевика (42 розмір)


Таблиця розмірів

Написати відгук