Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.38

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.38 - фото №1

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.38

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.38 -арт.0535400138

Номер товару 0535400138
В наявності

Ціна:
606 грн/шт

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.38

Номер товару 0535400138

606 грнБез ПДВ: 505 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Спецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний - захист від електростатичного розряду

    SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал та гліцерин

  • Підошва, стійка до олії
  • Амортизуюча підошва
  • Захисний стальний носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Тип черевика: низький
  • Внутрішній матеріал: чорний текстиль.
  • Зовнішній матеріал: чорна шкіра.
  • Підошва: поліуретан.
  • Устілка: Антистатична / знімається та замінюється.

Написати відгук