Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кросівки робочі Workshop[R], O2
Кросівки робочі Workshop[R], O2 - фото №1

Кросівки робочі Workshop[R], O2

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 11

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Кросівки робочі Workshop[R], O2

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5358733137
Немає в наявності
1 шт
5358733138
Немає в наявності
1 шт
5358733139
Немає в наявності
1 шт
5358733140
Немає в наявності
1 шт
5358733141
Немає в наявності
1 шт
5358733142
В наявності
1 шт
1 782 грн
5358733143
В наявності
1 шт
1 782 грн
5358733144
В наявності
1 шт
1 782 грн
5358733145
В наявності
1 шт
1 782 грн
5358733146
В наявності
1 шт
1 782 грн
5358733147
В наявності
1 шт
1 782 грн

Кросівки робочі Workshop[R], O2 від Wurth

Кросівки робочі Workshop[R], O2 від Wurth - це зручне та безпечне взуття для роботи в різних умовах. Вони виготовлені з якісних матеріалів, мають надійну конструкцію та мають безліч корисних функцій.


Основні характеристики

  • Зовнішній матеріал: натуральна замша та текстиль
  • Внутрішній матеріал: текстиль
  • Підошва: поліуретан
  • Захисні властивості:
  • маслостійкість
  • антистатичність
  • стійкість до ковзання

Особливості

  • Кросівки мають стильний дизайн і підходять для повсякденного носіння.
  • Вони забезпечують комфорт при ходьбі та тривалій роботі.
  • Підошва має гарне зчеплення з різними поверхнями, що знижує ризик падіння.
  • Кросівки захищають ноги від впливу олії та води.


Кросівки призначені для роботи в різних умовах, у тому числі на виробництві, будівництві, на складах і т.д. Вони можуть використовуватися як у приміщенні, так і на вулиці.

Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація