Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Робочі черевики, Cetus O1
Робочі черевики, Cetus O1 - фото №1

Робочі черевики, Cetus O1

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 7

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Робочі черевики, Cetus O1

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M427015042
Немає в наявності
1 шт
M427015040
В наявності
1 шт
3 182.7 грн2 700 грн
M427015041
Немає в наявності
1 шт
M427015043
Немає в наявності
1 шт
M427015044
Немає в наявності
1 шт
M427015045
Немає в наявності
1 шт
M427015046
Немає в наявності
1 шт

Робочі черевики Cetus O1 від Wurth

Робочі черевики Cetus O1 від Wurth - це зручне та легке взуття, яке підходить для широкого спектру робочих та побутових завдань. Вони виготовлені з дихаючої шкіри та текстилю, мають нековзну підошву та комфортну ширину 11.

Спосіб застосування

Робочі черевики Cetus O1 можна використовувати в різних умовах, включаючи:

  • Будівництво
  • Виробництво
  • Складські роботи
  • Сільськогосподарські роботи
  • Побутові роботи

Вони забезпечують хороший захист ніг від ударів, проколів та ковзання.

Основні характеристики

  • Верх: натуральна шкіра, текстильні вставки
  • Підкладка: текстиль, мікрофібра
  • Підошва: поліуретан SRC
  • Ширина: 11

Особливості

  • Дихаючий верх забезпечує комфортний мікроклімат усередині взуття.
  • Підкладка з текстилю та мікрофібри вбирає вологу та забезпечує додаткову амортизацію.
  • Нековзна підошва SRC забезпечує стійкість на мокрих та слизьких поверхнях.
  • Комфортна ширина 11 забезпечує зручність та свободу рухів.

Особливості використання

  • Перед використанням взуття необхідно переконатися, що воно підходить за розміром і забезпечує комфортну посадку.
  • Взуття необхідно регулярно чистити та доглядати за ним, щоб воно зберігало свої властивості.

Навіщо цей товар потрібен?

Робочі черевики Cetus O1 - це необхідний елемент екіпірування для будь-якої людини, яка працює або займається побутовими роботами, що потребують захисту ніг. Вони забезпечують безпеку та комфорт, дозволяючи вам зосередитись на своїх завданнях.

На що варто звернути увагу покупцю

При купівлі робочих черевиків Cetus O1 слід звернути увагу на такі моменти:

  • Розмір: взуття має підходити за розміром та забезпечувати комфортну посадку.
  • Матеріал: верх взуття повинен бути виготовлений із міцного та зносостійкого матеріалу.
  • Підошва: підошва повинна бути нековзною і забезпечувати стійкість на різних поверхнях.
  • Ширина: взуття повинно мати комфортну ширину, щоб не стискати ноги.

Робочі черевики Cetus O1 від Wurth - це якісне та зручне взуття, яке забезпечить вам безпеку та комфорт у будь-яких умовах.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація