Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Взуття професійне Dorado O2
Взуття професійне Dorado O2 - фото №1

Взуття професійне Dorado O2

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 4

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Взуття професійне Dorado O2

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M427011039
Немає в наявності
1 шт
M427011037
Немає в наявності
1 шт
M427011041
Немає в наявності
1 шт
M427011043
Немає в наявності
1 шт

Взуття професійне Dorado O2 від Wurth

Взуття професійне Dorado O2 від Wurth - це міцне та зручне взуття, яке призначене для захисту ніг працівників у різних умовах. Вона відповідає вимогам стандарту EN ISO 20345:2011 та має такі основні характеристики:

  • Категорія захисту O2:
    • Захист від ударного навантаження до 200 Дж;
    • Захист від проколів підошви до 1100 Н;
    • Захист від ковзання на мокрих поверхнях.
  • Матеріал верху: натуральна шкіра.
  • Матеріал підошви: гума.
  • Підкладка: текстиль.
  • Застібка: шнурки.

Спосіб застосування

Взуття професійне Dorado O2 призначене для використання в таких умовах:

  • На виробництві: у цехах, на складах, у майстернях і т.д. li>
  • На будівництві: при виконанні різних робіт, пов'язаних з переміщенням вантажів, роботою з інструментом тощо .д.
  • У сільському господарстві: при догляді за тваринами, виконанні сільськогосподарських робіт і т.д.< /li>

Особливості

Взуття професійне Dorado O2 має такі особливості:

  • Міцність: верх з натуральної шкіри стійкий до зносу та механічних пошкоджень.
  • Зручність: м'яка підкладка забезпечує комфорт при носінні.
  • Дихальні властивості: текстильна підкладка дозволяє ногам дихати.
  • Антиковзна підошва: забезпечує хороше зчеплення з поверхнею.

Особливості використання

Взуття професійне Dorado O2 повинно використовуватися відповідно до вимог техніки безпеки. Перед використанням необхідно переконатися, що взуття відповідає розміру та добре сидить на нозі. Також необхідно регулярно перевіряти стан взуття, щоб вчасно виявити та усунути можливі пошкодження.

Навіщо цей товар

Взуття професійне Dorado O2 необхідне для захисту ніг працівників від різних небезпек, що виникають у процесі роботи. Вона забезпечує захист від ударів, проколів, ковзання та інших травм. Завдяки міцним матеріалам та зручній конструкції, взуття Dorado O2 забезпечує комфорт при тривалому носінні.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі взуття професійного Dorado O2 слід звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір: взуття має відповідати розміру ноги.
  • Зручність: взуття має бути зручним у носінні.
  • Якість: взуття має бути виготовлене з якісних матеріалів.

Взуття професійне Dorado O2 від Wurth - це надійний та зручний варіант для захисту ніг працівників у різних умовах. Вона відповідає вимогам безпеки та забезпечує комфорт при тривалому носінні.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація