Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC
Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC - фото №1

Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 11

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5358022737
В наявності
1 шт
1 560 грн
5358022738
Немає в наявності
1 шт
5358022739
Немає в наявності
1 шт
5358022740
В наявності
1 шт
1 560 грн
5358022741
В наявності
1 шт
1 560 грн
5358022742
В наявності
1 шт
1 560 грн
5358022743
В наявності
1 шт
1 560 грн
5358022744
В наявності
1 шт
1 560 грн
5358022745
В наявності
1 шт
1 560 грн
5358022746
Немає в наявності
1 шт
5358022747
Немає в наявності
1 шт

Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC від wurth

Основні характеристики

  • Матеріал верху: натуральна шкіра
  • Матеріал підкладки: штучне хутро
  • Матеріал підошви: пінополіуретан подвійної щільності з гумовими вставками
  • Захистні властивості:
    • О2 - захист від впливу шкідливих газів та пари
    • CI - захист від проколів
    • SRC - захист від ковзання на мокрих та масляних поверхнях
  • Розміри: 36-48

Особливості

  • Високі черевики забезпечують захист гомілки від травм
  • Натуральна шкіра забезпечує міцність та повітропроникність
  • Штучне хутро забезпечує тепло та комфорт
  • Підошва з пінополіуретану подвійної щільності з гумовими вставками забезпечує стійкість, зносостійкість та захист від ковзання

Спосіб застосування

Черевики призначені для захисту ніг робітників у холодних умовах. Вони можуть використовуватися в різних сферах діяльності, де існує ризик впливу шкідливих газів та пар, проколів та ковзання.

Особливості використання

Перед використанням черевика необхідно ретельно оглянути наявність дефектів. Якщо черевики мають дефекти, їх слід замінити.

При тривалому використанні черевики необхідно регулярно чистити та обробляти водовідштовхувальним засобом.

Навіщо цей товар

Черевики робочі зимові Workshop[R], O2 CI SRC від wurth забезпечують захист ніг робітників у холодних умовах. Вони є незамінним інструментом для працівників, які змушені працювати за таких умов.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі робочих черевиків необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір: черевики повинні щільно облягати ногу, але не обмежувати рухи
  • Захистні властивості: черевики повинні відповідати вимогам безпеки, що висуваються до конкретного виду робіт
  • Матеріал: черевики повинні бути виготовлені з міцних та зносостійких матеріалів
  • Ціна: робочі черевики можуть бути досить дорогими, тому важливо знайти оптимальне співвідношення ціни та якості


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація