Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC
Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC - фото №1

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 11

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5358002737
В наявності
1 шт
1 800 грн
5358002738
Предзамовлення
1 шт
1 800 грн
5358002739
Предзамовлення
1 шт
1 800 грн
5358002740
Предзамовлення
1 шт
1 800 грн
5358002741
В наявності
1 шт
1 800 грн
5358002742
В наявності
1 шт
1 800 грн
5358002743
В наявності
1 шт
1 800 грн
5358002744
В наявності
1 шт
1 800 грн
5358002745
В наявності
1 шт
1 800 грн
5358002746
Предзамовлення
1 шт
1 800 грн
5358002747
Предзамовлення
1 шт
1 800 грн

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC від Wurth

Спосіб застосування

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC від Wurth призначені для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних з ризиком травмування. Вони забезпечують надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів, проникнення води та холоду.

Основні характеристики

  • Стандарт захисту: S3 CI SRC
  • Матеріал верху: натуральна шкіра
  • Матеріал підкладки: текстиль
  • Підошва: поліуретан
  • Захисні елементи: сталевий підносок та захист від перфорації, мембрана Sympatex

Особливості

  • Висока якість матеріалів та виготовлення
  • Надійний захист ніг від травм
  • Зручний дизайн
  • Теплоізоляція

Особливості використання

Ботинки захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC від Wurth рекомендується використовувати за таких умов:

  • У приміщеннях та на відкритому повітрі
  • Під час роботи з гострими предметами
  • Під час роботи з електроустаткуванням
  • Під час роботи в умовах підвищеної небезпеки падіння предметів
  • Під час роботи в умовах підвищеної вологості
  • Під час роботи в умовах холоду

Навіщо цей товар

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC від Wurth - це незамінний елемент робочого екіпірування для працівників, які зазнають ризику травмування ніг в умовах холодного клімату. Вони забезпечують надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів та проникнення води, а також від холоду.

Ключові моменти, на які варто звернути увагу покупця

При виборі захисних зимових черевиків Workshop[R], S3 CI SRC від Wurth необхідно звернути увагу на наступні моменти:

  • Розмір. Черевики повинні щільно сидіти на нозі, не стискаючи її, але й не бовтатися.
  • Стандарт захисту. Черевики повинні відповідати вимогам стандарту захисту, який потрібний для вашого робочого місця.
  • Матеріали та якість виготовлення. Черевики мають бути виготовлені з якісних матеріалів та мати надійне виконання.

Додаткові переваги

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC від Wurth мають низку додаткових переваг, які роблять їх зручними та комфортними для використання:

  • Ергономічний дизайн забезпечує хорошу посадку на нозі та знижує навантаження на стопу.
  • Система вентиляції забезпечує хорошу повітропроникність і перешкоджає перегріву ніг.
  • Протиковзка підошва забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями, навіть мокрими та масляними.
  • Теплоізоляція забезпечує захист ніг від холоду.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація