Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Чоботи захисні, чорні, PVC, S5
Чоботи захисні, чорні, PVC, S5 - фото №1

Чоботи захисні, чорні, PVC, S5

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 10

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Чоботи захисні, чорні, PVC, S5

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5358603837
Немає в наявності
1 шт
5358603838
Немає в наявності
1 шт
5358603839
Немає в наявності
1 шт
5358603840
В наявності
1 шт
756 грн
5358603841
В наявності
1 шт
756 грн
5358603842
В наявності
1 шт
756 грн
5358603843
В наявності
1 шт
756 грн
5358603844
В наявності
1 шт
756 грн
5358603845
В наявності
1 шт
756 грн
5358603846
Немає в наявності
1 шт

Чоботи захисні, чорні, PVC, S5 від Wurth

Спосіб застосування

Чоботи захисні, чорні, PVC, S5 від Wurth призначені для захисту ніг від механічних впливів, впливу хімічних речовин, електробезпеки, а також від ковзання по мокрих та маслянистих поверхнях.

Чоботи одягаються на ноги і фіксуються за допомогою шнурків.

Основні характеристики

  • Матеріал верху: ПВХ
  • Матеріал підкладки: текстиль
  • Підошва: поліуретан
  • Клас захисту: S5

Особливості

  • Міцна підошва з поліуретану забезпечує стійкість до стирання та проколу.
  • Текстильна підкладка забезпечує комфорт та повітропроникність.
  • Захист від механічних впливів, впливу хімічних речовин, електробезпеки, а також від ковзання по мокрих та маслянистих поверхнях.

Особливості використання

Чоботи захисні, чорні, PVC, S5 від Wurth можуть використовуватися в різних галузях промисловості, будівництві, сільському господарстві, а також у побуті.

При використанні чобіт необхідно дотримуватися таких правил:

  • Не піддавайте чоботи впливу високих температур (більше 70 °C).
  • Не піддавайте чоботи впливу агресивних хімічних речовин.
  • Регулярно очищайте чоботи від бруду та пилу.

Навіщо цей товар

Чоботи захисні, чорні, PVC, S5 від Wurth забезпечують надійний захист ніг від різних небезпек. Вони незамінні для працівників, діяльність яких пов'язана з підвищеним ризиком травмування ніг.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі чобіт захисних, чорних, PVC, S5 від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір чобіт повинен відповідати розміру ноги.
  • Чоботи мають бути зручними і не обмежувати рухів.
  • Чоботи повинні відповідати умовам експлуатації.

Чоботи захисні, чорні, PVC, S5 від Wurth - це надійний і зручний продукт, який забезпечує надійний захист ніг від різних небезпек. Вони незамінні


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація