Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Чоботи робочі, чорні, PVC, O4
Чоботи робочі, чорні, PVC, O4 - фото №1

Чоботи робочі, чорні, PVC, O4

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 11

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Чоботи робочі, чорні, PVC, O4

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5358603637
Немає в наявності
1 шт
5358603638
В наявності
1 шт
432 грн
5358603639
В наявності
1 шт
432 грн
5358603640
В наявності
1 шт
432 грн
5358603641
В наявності
1 шт
432 грн
5358603642
В наявності
1 шт
432 грн
5358603643
В наявності
1 шт
432 грн
5358603644
В наявності
1 шт
432 грн
5358603645
В наявності
1 шт
432 грн
5358603646
Немає в наявності
1 шт
5358603647
Немає в наявності
1 шт

Чоботи робочі, чорні, PVC, O4 від Wurth

Чоботи робітники, чорні, PVC, O4 від Wurth - це професійне взуття, призначене для захисту ніг робітників від механічних впливів, води, електрики та ковзання. Вони виготовлені з міцного ПВХ, який забезпечує високу міцність та зносостійкість. Підошва чобіт має рифлену поверхню, яка забезпечує гарне зчеплення з поверхнею, навіть в умовах підвищеної вологості чи слизькості.

Основні характеристики:

  • Матеріал верху: ПВХ
  • Матеріал підошви: гума
  • Клас захисту: O4
  • Опір ковзанню: SRC
  • Антистатичні властивості: від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в області п'яти: ≥ 20 Дж

Особливості:

  • Міцна конструкція з ПВХ
  • Рифлена підошва для гарного зчеплення
  • Захист від механічних впливів, води, електрики та ковзання

Особливості використання:

  • Чоботи призначені для використання у виробничих умовах, де існує ризик механічних пошкоджень, впливу води, електрики або ковзання.
  • Перед використанням чоботи необхідно ретельно оглянути на предмет пошкоджень.
  • Після використання чоботи необхідно очистити від бруду та пилу.

Навіщо цей товар потрібно:

Чоботи робітники, чорні, PVC, O4 від Wurth необхідні для захисту ніг робітників від різних небезпечних факторів. Вони забезпечують надійний захист від механічних пошкоджень, води, електрики та ковзання.

На що варто звернути увагу покупцю:

  • Перед покупкою чобіт необхідно правильно вибрати розмір, щоб вони були зручними та не викликали дискомфорту.
  • Також слід звернути увагу на клас захисту чобіт. Клас O4 забезпечує захист від механічних впливів, води, електрики та ковзання.

Чоботи робочі, чорні, PVC, O4 від Wurth - це надійний та безпечний продукт, який забезпечить надійний захист ніг робітників.

>


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація