Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Чоботи шкіряні захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC
Чоботи шкіряні захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC - фото №1

Чоботи шкіряні захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 11

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Чоботи шкіряні захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5358900137
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн
5358900138
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн
5358900139
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн
5358900140
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн
5358900141
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн
5358900142
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн
5358900143
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн
5358900144
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн
5358900145
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн
5358900146
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн
5358900147
В наявності
Спеціальна ціна після авторизації
1 шт
2 340 грн

Чоботи шкіряні захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC

Чоботи шкіряні захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC від wurth - це високоякісний виріб, призначений для захисту ніг від різних небезпек, у тому числі:

  • падіння з висоти
  • ударів гострими предметами
  • вплив електроструму
  • ковзання на слизьких поверхнях

Чоботи виготовлені з натуральної шкіри, яка забезпечує високу міцність та зносостійкість. Усередині чобіт знаходиться утеплювач, який дозволяє комфортно носити їх у холодну погоду.

Основні характеристики:

  • Клас захисту: S3 CI SRC
  • Матеріал верху: натуральна шкіра
  • Матеріал утеплювача: поліестер
  • Підошва: поліуретан
  • Підносок: сталь
  • Виносок: сталь
  • Антистатична підошва
  • Протиковзка підошва

Особливості:

  • Високі чоботи, повністю захищають ноги від холоду та бруду.
  • Зручна колодка забезпечує комфорт при ходьбі.
  • Міцна підошва з протиковзким протектором забезпечує безпечне пересування по слизьких поверхнях.

Спосіб застосування:

Чоботи носять на голу ногу або зі шкарпетками. Перед надяганням чобіт слід переконатися, що вони правильно підібрані за розміром.

Особливості використання:

Чоботи призначені для використання в різних умовах, у тому числі на виробництві, будівництві, сільському господарстві та інших галузях.

Навіщо цей товар потрібно:

Чоботи необхідні для захисту ніг від різних небезпек, які можуть виникнути в процесі роботи або в повсякденному житті. Вони забезпечують комфорт та безпеку під час ходьби, навіть у складних погодних умовах.

На що варто звернути увагу покупцю:

При виборі чобіт необхідно звернути увагу на такі моменти:

  • Розмір: чоботи повинні щільно облягати ногу, але не здавлювати її.
  • Клас захисту: чоботи повинні відповідати вимогам роботи, яку ви виконуватимете.
  • Матеріал верху: шкіряні чоботи міцніші та зносостійкіші, ніж синтетичні.
  • Утеплювач: чоботи повинні бути достатньо теплими, щоб забезпечити комфортну температуру в холодну погоду.
  • Підошва: підошва має бути міцною, з протиковзним протектором.

Чоботи шкіряні захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC - це надійний і безпечний продукт, який забезпечить захист ваших ніг від різних небезпек .

Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація