Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Захисні черевики, S3 Cetus
Захисні черевики, S3 Cetus - фото №1

Захисні черевики, S3 Cetus

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 6

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Захисні черевики, S3 Cetus

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M422210040
Немає в наявності
1 шт
M422210045
Немає в наявності
1 шт
M422210043
Немає в наявності
1 шт
M422210041
Немає в наявності
1 шт
M422210042
Немає в наявності
1 шт
M422210044
Немає в наявності
1 шт

Защитные ботинки Safety boots S3 Cetus от Wurth

Защитные ботинки S3 Cetus от Wurth - это универсальная модель, которая подходит для использования в разных рабочих условиях. Они обеспечивают высокий уровень защиты ног от механических воздействий, проколов и скольжения.

Основные характеристики

  • Класс защиты S3: защита от механических воздействий, проколов и скольжения.
  • Материал верха: текстиль, стойкий к истиранию и загрязнениям.
  • Подложка: текстиль, обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
  • Подносок: пластиковый, защищает от ударов массой до 200 Дж.
  • Защита от проколов: текстильная, защищает от проколов острыми предметами.
  • Подошва: полиуретановая, устойчивая к истиранию, скольжению и воздействию химических веществ.

Особенности

  • Ботинки имеют современный дизайн, который подходит для повседневного использования.
  • Они обеспечивают комфортную посадку благодаря регулируемым шнуркам.
  • Ботинки имеют удобную колодку и широкий размерный ряд.

Способ применения

Ботинки предназначены для использования в следующих рабочих условиях:

  • Строительство
  • Производство
  • Складская логистика
  • Сельское хозяйство

Особенности использования

При использовании обуви важно соблюдать следующие правила:

  • Ботинки должны быть правильно подобраны по размеру.
  • Перед использованием ботинки необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений.
  • При длительном использовании рекомендуется делать перерывы для отдыха ног.

Зачем нужен этот товар

Защитные ботинки необходимы для защиты ног от различных опасностей, которые могут возникнуть в процессе работы. Они помогают предотвратить травмы, которые могут привести к серьезным последствиям.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитных ботинок важно обратить внимание на следующие факторы:

  • Класс защиты: чем выше класс защиты, тем выше уровень защиты.
  • Материал верха: текстиль более удобен в носке, чем кожа, но менее устойчив к истиранию.
  • Подложка: текстильная подкладка обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
  • Подносок: пластиковый подносок обеспечивает более высокую защиту, чем металлический.
  • Защита от проколов: текстильная защита от проколов обеспечивает более высокую защиту, чем металлическая.
  • Подошва: полиуретановая подошва обеспечивает более высокий уровень комфорта и сцепления с поверхностью.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація