Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Черевики захисні зимові, S3 AS
Черевики захисні зимові, S3 AS - фото №1

Черевики захисні зимові, S3 AS

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 11

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Черевики захисні зимові, S3 AS

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M022080038
В наявності
1 шт
3 648 грн
M022080039
В наявності
1 шт
3 648 грн
M022080040
В наявності
1 шт
3 648 грн
M022080042
В наявності
1 шт
3 648 грн
M022080044
В наявності
1 шт
3 648 грн
M022080045
В наявності
1 шт
3 648 грн
M022080046
В наявності
1 шт
3 648 грн
M022080047
В наявності
1 шт
3 648 грн
M022080048
В наявності
1 шт
3 648 грн
M022080043
В наявності
1 шт
3 648 грн
M022080041
В наявності
1 шт
3 648 грн

Захисні черевики будівельні, S3 AS з підкладкою від Wurth

Спосіб застосування

Захисні черевики будівельні, S3 AS з підкладкою від Wurth призначені для захисту ніг працівників в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони забезпечують надійний захист від ударів, проколів та ковзання.

Основні характеристики

  • Матеріал верху: натуральна шкіра
  • Матеріал підкладки: фліс
  • Захисні підноски: сталеві
  • Захист від перфорації: сталевий
  • Підошва: SRC PU

Особливості

  • Міцна та довговічна шкіра забезпечує надійний захист від пошкоджень.
  • Тепла підкладка з флісу забезпечує комфорт у холодну погоду.
  • Сталеві підноски та захист від перфорації забезпечують максимальну безпеку.
  • Нековзна підошва SRC PU забезпечує надійне зчеплення з будь-якою поверхнею.

Особливості використання

Перед використанням захисних черевиків будівельні, S3 AS з підкладкою від Wurth необхідно переконатися, що вони підходять за розміром і що вони щільно облягають ногу. Також необхідно перевірити, що підноски та захист від перфорації перебувають у хорошому стані та не мають пошкоджень.

Навіщо взагалі потрібен цей товар

Захисні черевики будівельні, S3 AS з підкладкою від Wurth необхідні для забезпечення безпеки працівників в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони захищають ноги від ударів, проколів та ковзання, що може призвести до серйозних травм.

На що варто звернути увагу покупцю

При купівлі захисних черевиків будівельні, S3 AS з підкладкою від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір: черевики повинні щільно облягати ногу, але не здавлювати її.
  • Матеріал верху: найкраще вибирати черевики з натуральної шкіри, яка забезпечує кращий захист від пошкоджень.
  • Матеріал підкладки: за холодної погоди краще вибирати черевики з теплою підкладкою.
  • Захисні підноски та захист від перфорації: необхідно переконатися, що вони знаходяться в хорошому стані і не мають пошкодження.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація