Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Захисні черевики, S3 Corvus із замшею
Захисні черевики, S3 Corvus із замшею - фото №1

Захисні черевики, S3 Corvus із замшею

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 6

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Захисні черевики, S3 Corvus із замшею

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M422165041
Немає в наявності
1 шт
M422165042
Немає в наявності
1 шт
M422165043
Немає в наявності
1 шт
M422165040
Немає в наявності
1 шт
M422165045
Немає в наявності
1 шт
M422165044
Немає в наявності
1 шт

Захисні черевики, S3 Corvus із замшею від Wurth

Спосіб застосування

Захисні черевики, S3 Corvus із замшею від Wurth призначені для захисту ніг працівників в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони повинні бути правильно підібрані за розміром та повнотою, щоб забезпечити комфорт та безпеку при носінні.

Основні характеристики

Захисні черевики S3 Corvus із замшею від Wurth мають такі основні характеристики:

  • Клас захисту S3 забезпечує захист від ударів, проколів, ковзання, стирання та проникнення води.< /li>
  • Зовнішній матеріал - шкіра забезпечує міцність та довговічність.
  • Внутрішня підкладка - замша забезпечує комфорт та повітропроникність.
  • Захисні підноски та захист від перфорації зі сталі забезпечують максимальний рівень захисту ніг.
  • Підошва з поліуретану забезпечує стійкість та зчеплення з будь-якими поверхнями.

Особливості

Захисні черевики S3 Corvus із замшею від Wurth мають такі особливості:

  • Водонепроникні - забезпечують захист від проникнення води всередину взуття.
  • Антистатичні - запобігають накопиченню статичної електрики.
  • Нековзні - забезпечують надійне зчеплення з будь-якими поверхнями, навіть мокрими або жирними.

Особливості використання

Захистні черевики S3 Corvus із замшею від Wurth повинні використовуватися відповідно до вимог безпеки праці. Перед початком роботи необхідно перевірити стан взуття, переконатися в його цілісності та відсутності пошкоджень.

Навіщо цей товар

Захисні черевики S3 Corvus із замшею від Wurth необхідні для захисту ніг працівників в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони забезпечують надійний захист від ударів, проколів, ковзання, стирання та проникнення води.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі захисних черевиків S3 Corvus із замшею від Wurth необхідно звернути увагу на такі моменти:

  • Розмір і повнота - взуття має бути правильно підібране за розміром та повнотою, щоб забезпечити комфорт і безпека при носінні.
  • Клас захисту - черевики повинні відповідати класу захисту S3.
  • Матеріали - зовнішній матеріал повинен бути міцним і довговічним, внутрішня підкладка - комфортною та повітропроникною.< /li>
  • Захисні елементи - захисні підноски та захист від перфорації повинні бути виготовлені зі сталі та забезпечувати максимальний рівень захисту ніг.
  • Підошва - підошва повинна бути стійкою і забезпечувати хороше зчеплення з будь-якими поверхнями.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація