Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Захисні черевики, S3 Hercules
Захисні черевики, S3 Hercules - фото №1

Захисні черевики, S3 Hercules

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 13

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Захисні черевики, S3 Hercules

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M422149037
Немає в наявності
1 шт
M422149038
Недоступно для замовлення
1 шт
M422149043
Немає в наявності
1 шт
M422149044
Немає в наявності
1 шт
M422149040
Немає в наявності
1 шт
M422149045
Немає в наявності
1 шт
M422149041
Немає в наявності
1 шт
M422149046
Немає в наявності
1 шт
M422149042
Немає в наявності
1 шт
M422149047
Немає в наявності
1 шт
M422149036
Немає в наявності
1 шт
M422149039
Немає в наявності
1 шт
M422149048
Немає в наявності
1 шт

Захисні черевики S3 Hercules від Wurth - це професійне робоче взуття, яке призначене для захисту ніг працівників в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування.

Основні характеристики

  • Ступінь захисту: S3
  • Матеріал верху: натуральна шкіра
  • Матеріал підкладки: текстиль
  • Підошва: PU
  • Захисні елементи: сталевий підносок, сталевий захисний носок від перфорації

Особливості

  • Висока якість матеріалів та виготовлення
  • Надійний захисний ефект
  • Комфортна посадка
  • Довговічність

Спосіб застосування

Захисні черевики S3 Hercules призначені для використання в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування ніг. Вони забезпечують надійний захист від ударів, проколів та інших ушкоджень.

Особливості використання

Перед використанням захисних черевиків S3 Hercules необхідно переконатися, що вони правильно підібрані за розміром і сидять щільно на нозі. Також необхідно регулярно перевіряти стан черевиків та за необхідності проводити їх ремонт або заміну.

Навіщо цей товар

Захисні черевики S3 Hercules необхідні для забезпечення безпеки працівників в умовах, де існує ризик травмування ніг. Вони захищають від ударів, проколів та інших пошкоджень, що може запобігти серйозним травмам і навіть смерті.

Що варто звернути увагу покупця

При виборі захисних черевиків S3 Hercules необхідно звернути увагу на такі моменти:

  • Розмір та посадка. Черевики повинні бути правильно підібрані за розміром і щільно сидять на нозі.
  • Ступінь захисту. Черевики повинні мати відповідний ступінь захисту, який відповідає умовам роботи.
  • Матеріали та якість виготовлення. Черевики мають бути виготовлені з якісних матеріалів та мати надійне виконання.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація