Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Захисні черевики, S1P Grus
Захисні черевики, S1P Grus - фото №1

Захисні черевики, S1P Grus

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 12

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Захисні черевики, S1P Grus

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M424028047
Немає в наявності
1 шт
M424028038
Немає в наявності
1 шт
M424028039
Немає в наявності
1 шт
M424028040
Немає в наявності
1 шт
M424028041
Немає в наявності
1 шт
M424028042
Немає в наявності
1 шт
M424028043
Немає в наявності
1 шт
M424028044
Немає в наявності
1 шт
M424028045
Немає в наявності
1 шт
M424028046
Немає в наявності
1 шт
M424028036
В наявності
1 шт
630 грн600 грн
M424028037
Недоступно для замовлення
1 шт

Захисні черевики S1P Grus від Wurth

Захисні черевики S1P Grus від Wurth - це міцне та зручне взуття, яке забезпечує високий рівень захисту ніг. Вони відповідають стандарту EN ISO 20345:2011 та забезпечують захист від:

  • Удароміцності (клас захисту P) - захищає від ударів падаючих предметів вагою до 200 Дж.
  • Проколостійкість (клас захисту HRO) - захищає від проколів гострими предметами.
  • Запобігання ковзанню (клас захисту SRC) - забезпечує гарне зчеплення з мокрими та масляними поверхнями.

Чоботи виготовлені із замші та текстильної вставки, що забезпечує хорошу повітропроникність та комфорт при носінні. Підошва виготовлена з поліуретану та гуми, що забезпечує амортизацію та гарне зчеплення з поверхнею.

Основні характеристики:

  • Категорія захисту: S1P
  • Стандарти: EN ISO 20345:2011, SRC
  • Верхня частина черевика: Замша з текстильною вставкою
  • Підошва: Поліуретан/гума
  • Колір: Сірий
  • Ширина стопи: 11 (захисне взуття зручної повноти)

Особливості:

  • Міцна та зручна конструкція
  • Високий рівень захисту
  • Хороша повітропроникність
  • Зручне зняття та надягання

Особливості використання:

Чоботи призначені для використання в різних робочих умовах, де існує ризик травмування ніг. Вони підходять для роботи на будівельних майданчиках, у промисловості, а також в інших сферах діяльності, де потрібний високий рівень захисту ніг.

Навіщо цей товар потрібен?

Захисні черевики S1P Grus від Wurth необхідні для забезпечення безпеки ніг при роботі в різних умовах, де існує ризик травмування. Вони забезпечують високий рівень захисту від ударів, проколів та ковзання. Черевики зручні та комфортні в носінні, що дозволяє використовувати їх протягом тривалого часу.

Поради покупцю:

При виборі захисних черевиків слід звернути увагу на такі фактори:

  • Категорія захисту: вона визначає рівень захисту, яку забезпечують черевики.
  • Стандарти: черевики повинні відповідати чинним стандартам безпеки.
  • Матеріал верху: він повинен бути міцним та зносостійким.
  • Матеріал підошви: вона повинна забезпечувати хороше зчеплення з поверхнею та амортизацію.
  • Розмір і повнота: черевики повинні бути зручними та щільно сидіти на нозі.

Захисні черевики S1P Grus від Wurth - це надійний та зручний варіант для захисту ніг при роботі в різних умовах.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація