Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Низькі захисні черевики, S3 Cetus
Низькі захисні черевики, S3 Cetus - фото №1

Низькі захисні черевики, S3 Cetus

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 6

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Низькі захисні черевики, S3 Cetus

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M418133042
Немає в наявності
1 шт
M418133041
Немає в наявності
1 шт
M418133044
Немає в наявності
1 шт
M418133040
Немає в наявності
1 шт
M418133043
Немає в наявності
1 шт
M418133045
Немає в наявності
1 шт

Низьке захисне взуття S3 Cetus від Wurth

Низьке захисне взуття S3 Cetus від Wurth - це професійне робоче взуття, яке призначене для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування . Вони забезпечують надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів, проникнення води та ковзання.

Спосіб застосування

Низьке захисне взуття S3 Cetus від Wurth призначене для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони забезпечують надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів, проникнення води та ковзання.

Основні характеристики

  • Стандарт захисту: S3
  • Матеріал верху: натуральна шкіра
  • Матеріал підкладки: текстиль
  • Підошва: поліуретан
  • Захисні елементи: зтальні підноски та захист від перфорації, захист від ковзання, захист від проникнення води

Особливості

  • Висока якість матеріалів та виготовлення
  • Надійний захист ніг від травм
  • Зручний дизайн

Особливості використання

Низьке захисне взуття S3 Cetus від Wurth рекомендується використовувати за таких умов:

  • У приміщеннях та на відкритому повітрі
  • Під час роботи з гострими предметами
  • Під час роботи з електроустаткуванням
  • Під час роботи в умовах підвищеної небезпеки падіння предметів
  • Під час роботи в умовах підвищеної вологості
  • Під час роботи на слизьких поверхнях

Навіщо цей товар

Низьке захисне взуття S3 Cetus від Wurth - це незамінний елемент робочого екіпірування для працівників, які зазнають ризику травмування ніг. Вони забезпечують надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів, проникнення води та ковзання.

Ключові моменти, на які варто звернути увагу покупця

При виборі низького захисного взуття S3 Cetus від Wurth необхідно звернути увагу на такі моменти:

  • Розмір. Черевики повинні щільно сидіти на нозі, не стискаючи її, але й не бовтатися.
  • Стандарт захисту. Черевики повинні відповідати вимогам стандарту захисту, який потрібний для вашого робочого місця.
  • Матеріали та якість виготовлення. Черевики мають бути виготовлені з якісних матеріалів та мати надійне виконання.

Додаткові переваги

Низьке захисне взуття S3 Cetus від Wurth має низку додаткових переваг, які роблять їх зручними та комфортними для використання:

  • Ергономічний дизайн забезпечує хорошу посадку на нозі та знижує навантаження на стопу.
  • Система вентиляції забезпечує хорошу повітропроникність і перешкоджає перегріву ніг.
  • Протиковзка підошва забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями, навіть мокрими та масляними.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація