Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC
Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC - фото №1

Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 11

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5358701936
В наявності
1 шт
1 284 грн
5358701937
В наявності
1 шт
1 284 грн
5358701938
Предзамовлення
1 шт
1 284 грн
5358701939
Предзамовлення
1 шт
1 284 грн
5358701940
В наявності
1 шт
1 284 грн
5358701941
В наявності
1 шт
1 284 грн
5358701942
В наявності
1 шт
1 284 грн
5358701943
В наявності
1 шт
1 284 грн
5358701944
В наявності
1 шт
1 284 грн
5358701945
В наявності
1 шт
1 284 грн
5358701946
Предзамовлення
1 шт
1 284 грн

Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC від Wurth

Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC від Wurth - це професійне робоче взуття, яке призначене для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони забезпечують надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів та ковзання.

Спосіб застосування

Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC від Wurth призначені для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони забезпечують надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів та ковзання.

Основні характеристики

  • Стандарт захисту: S2 SRC
  • Матеріал верху: натуральна шкіра
  • Матеріал підкладки: текстиль
  • Підошва: поліуретан
  • Захисні елементи: сталевий підносок, захист від перфорації, протиковзна підошва

Особливості

  • Висока якість матеріалів та виготовлення
  • Надійний захист ніг від травм
  • Зручний дизайн

Особливості використання

Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC від Wurth рекомендується використовувати в таких умовах:

  • У приміщеннях та на відкритому повітрі
  • Під час роботи з гострими предметами
  • Під час роботи з електроустаткуванням
  • Під час роботи в умовах підвищеної небезпеки падіння предметів
  • Під час роботи в умовах підвищеної вологості

Навіщо цей товар

Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC від Wurth - це незамінний елемент робочого екіпірування для працівників, які наражаються на ризик травмування ніг. Вони забезпечують надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів та ковзання.

Ключові моменти, на які варто звернути увагу покупця

При виборі санітарних туфель Workshop[R], S2 SRC від Wurth необхідно звернути увагу на наступні моменти:

  • Розмір. Туфлі повинні щільно сидіти на нозі, не стискаючи її, але й не бовтатися.
  • Стандарт захисту. Туфлі повинні відповідати вимогам стандарту захисту, який потрібний для вашого робочого місця.
  • Матеріали та якість виготовлення. Туфлі мають бути виготовлені з якісних матеріалів та мати надійне виконання.

Додаткові переваги

Туфлі санітарні Workshop[R], S2 SRC від Wurth мають низку додаткових переваг, які роблять їх зручними та комфортними для використання:

  • Ергономічний дизайн забезпечує хорошу посадку на нозі та знижує навантаження на стопу.
  • Система вентиляції забезпечує хорошу повітропроникність і перешкоджає перегріву ніг.

Рекомендації щодо догляду

Для того щоб продовжити термін служби туфель санітарних Workshop[R], S2 SRC від Wurth, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій щодо догляду:

  • Туфлі необхідно регулярно очищати від бруду та пилу.
  • Не рекомендується використовувати агресивні миючі засоби, які можуть пошкодити матеріали туфель.
  • Після очищення туфлі необхідно добре просушити.
  • При тривалому зберіганні туфлі необхідно зберігати в сухому та прохолодному місці.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація