Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок та пласт
Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок та пласт - фото №1

Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок та пласт

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 11

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок та пласт

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5358729537
В наявності
1 шт
1 986 грн
5358729538
В наявності
1 шт
1 986 грн
5358729539
Немає в наявності
1 шт
5358729540
В наявності
1 шт
1 986 грн
5358729541
В наявності
1 шт
1 986 грн
5358729542
В наявності
1 шт
1 986 грн
5358729543
В наявності
1 шт
1 986 грн
5358729544
В наявності
1 шт
1 986 грн
5358729545
В наявності
1 шт
1 986 грн
5358729546
В наявності
1 шт
1 986 грн
5358729547
В наявності
1 шт
1 986 грн

Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок та пласт від Wurth

Спосіб застосування

Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок та пласт від Wurth призначені для захисту ніг від травм в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних з виробничою. діяльністю.

Основні характеристики

  • Захист від ударів по нозі: клас S1P.
  • Захист від проколу: композитний носок та пластина.
  • Антиковзна підошва: SRC.
  • Водонепроникність: ні.
  • Дихальні властивості: так.

Особливості

  • Виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечують міцність, зносостійкість та комфорт.
  • Комфортна посадка завдяки анатомічній формі.
  • Шнурки, що регулюються, для оптимальної фіксації.

Особливості використання

Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок та пласт від Wurth підходять для використання в різних умовах, включаючи:

  • Будівельні майданчики.
  • Ремонтні роботи.
  • Промислові підприємства.
  • Складські приміщення.

Навіщо цей товар

Кросівки захисні Workshop[R], S1P, комп.носок та пласт від Wurth забезпечують надійний захист ніг від травм, пов'язаних з ударами, проколами та ковзанням. Вони є обов'язковим елементом робочого екіпірування для працівників, діяльність якого пов'язана з виробничою діяльністю.

Що варто знати перед покупкою

При виборі кросівок захисних Workshop[R], S1P, комп.шкарпеток і пласт від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір. Кросівки повинні щільно сидіти на нозі, але не здавлювати її.
  • Матеріал. Кросівки повинні бути виготовлені з міцних та зносостійких матеріалів.
  • Підошва. Підошва повинна бути антиковзною і забезпечувати хороше зчеплення з різними поверхнями.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація