Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Низькі захисні черевики, S1P Daily Race
Низькі захисні черевики, S1P Daily Race - фото №1

Низькі захисні черевики, S1P Daily Race

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 9

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Низькі захисні черевики, S1P Daily Race

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M416171039
В наявності
1 шт
4 635 грн
M416171040
В наявності
1 шт
4 635 грн
M416171041
В наявності
1 шт
4 635 грн
M416171042
Немає в наявності
1 шт
M416171043
Немає в наявності
1 шт
M416171044
Немає в наявності
1 шт
M416171045
В наявності
1 шт
4 635 грн
M416171046
Предзамовлення
1 шт
4 635 грн
M416171047
Предзамовлення
1 шт
4 635 грн

Низькі захисні черевики, S1P Daily Race від Wurth

Спосіб застосування

Низькі захисні черевики, S1P Daily Race від Wurth призначені для захисту ніг працівників від травм в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. >

Основні характеристики

  • Захисні черевики відповідають стандарту EN ISO 20345:2011.
  • Виготовлені з натуральної шкіри, що забезпечує міцність та довговічність.
  • Мають антистатичну властивість.
  • Мають стійку до ковзання підошву.
  • Забезпечують комфорт при тривалому носінні.

Особливості

  • Захисні черевики мають ергономічний дизайн, що забезпечує зручність при ходьбі та роботі.
  • Внутрішня підкладка з текстилю забезпечує комфорт та повітропроникність.
  • Підошва виготовлена з поліуретану, що забезпечує стійкість до зносу та ковзання.

Особливості використання

Перед використанням захисних черевиків необхідно переконатися, що вони правильно підібрані за розміром. Черевики повинні щільно облягати ногу, але не стискати її.

При тривалій роботі в захисних черевиках рекомендується робити перерви для відпочинку ніг.

Навіщо взагалі потрібен цей товар?

Захисні черевики необхідні для захисту ніг працівників від травм в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони можуть захистити ноги від ударів, порізів, проколів та інших травм.

Додаткові переваги:

  • Дизайн: черевики мають стильний та сучасний дизайн, який підійде для будь-якого працівника.
  • Ціна: черевики доступні за ціною та є відмінним співвідношенням ціни та якості.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація