Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Низькі захисні черевики SB Electric P E FO WRU
Низькі захисні черевики SB Electric P E FO WRU - фото №1

Низькі захисні черевики SB Electric P E FO WRU

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 7

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Низькі захисні черевики SB Electric P E FO WRU

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M414011040
В наявності
1 шт
5 730.5 грн4 200 грн
M414011041
В наявності
1 шт
5 730.5 грн4 200 грн
M414011042
В наявності
1 шт
5 730.5 грн4 200 грн
M414011043
Немає в наявності
1 шт
M414011044
В наявності
1 шт
5 730.5 грн4 200 грн
M414011045
В наявності
1 шт
5 730.5 грн4 200 грн
M414011046
В наявності
1 шт
5 730.5 грн4 200 грн

Низьке захисне взуття SB Electric P E FOWRU від Wurth

Низьке захисне взуття SB Electric P E FO WRU від Wurth призначене для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вона забезпечує надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів та проникнення води.

Спосіб застосування

Низьке захисне взуття SB Electric P E FO WRU від Wurth призначене для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вона забезпечує надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів та проникнення води.

Основні характеристики

  • Стандарт захисту: SB
  • Матеріал верху: натуральна шкіра
  • Матеріал підкладки: текстиль
  • Підошва: поліуретан
  • Захисні елементи: сталеві підноски, захист від перфорації, ізоляційна підошва

Особливості

  • Висока якість матеріалів та виготовлення
  • Надійний захист ніг від травм
  • Зручний дизайн

Особливості використання

Низьке захисне взуття SB Electric P E FO WRU від Wurth рекомендується використовувати за таких умов:

  • У приміщеннях та на відкритому повітрі
  • Під час роботи з гострими предметами
  • Під час роботи з електроустаткуванням
  • Під час роботи в умовах підвищеної небезпеки падіння предметів
  • Під час роботи в умовах підвищеної вологості

Навіщо цей товар

Низьке захисне взуття SB Electric P E FO WRU від Wurth - це незамінний елемент робочого екіпірування для працівників, які наражаються на ризик травмування ніг. Вона забезпечує надійний захист від гострих предметів, електроструму, падіння предметів та проникнення води.

Ключові моменти, на які варто звернути увагу покупця

При виборі низьких захисних черевиків SB Electric P E FO WRU від Wurth необхідно звернути увагу на такі моменти:

  • Розмір. Черевики повинні щільно сидіти на нозі, не стискаючи її, але й не бовтатися.
  • Стандарт захисту. Черевики повинні відповідати вимогам стандарту захисту, який потрібний для вашого робочого місця.
  • Матеріали та якість виготовлення. Черевики мають бути виготовлені з якісних матеріалів та мати надійне виконання.

Додаткові переваги

Низьке захисне взуття SB Electric P E FO WRU від Wurth має низку додаткових переваг, які роблять їх зручними та комфортними для використання:

  • Ергономічний дизайн забезпечує хорошу посадку на нозі та знижує навантаження на стопу.
  • Система вентиляції забезпечує хорошу повітропроникність і перешкоджає перегріву ніг.
  • Протиковзка підошва забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями, навіть мокрими та масляними.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація