Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Низькі захисні черевики, SB EA Slipper
Низькі захисні черевики, SB EA Slipper - фото №1

Низькі захисні черевики, SB EA Slipper

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 6

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Низькі захисні черевики, SB EA Slipper

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M414009040
Немає в наявності
1 шт
M414009041
В наявності
1 шт
1 591.4 грн900 грн
M414009042
В наявності
1 шт
1 591.4 грн900 грн
M414009043
Немає в наявності
1 шт
M414009044
Немає в наявності
1 шт
M414009045
В наявності
1 шт
1 591.4 грн900 грн

Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth

Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth - це професійне робоче взуття, яке призначене для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних з ризиком травмування. Вони забезпечують надійний захист від ударів у шкарпетці.

Спосіб застосування

Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth призначені для захисту ніг працівників в умовах виробництва, будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони забезпечують надійний захист від ударів у шкарпетці.

Основні характеристики

  • Стандарт захисту: SB
  • Матеріал верху: натуральна шкіра
  • Матеріал підкладки: текстиль
  • Підошва: поліуретан
  • Захисні елементи: пластиковий підносок

Особливості

  • Висока якість матеріалів та виготовлення
  • Надійний захист ніг від травм
  • Зручний дизайн

Особливості використання

Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth рекомендується використовувати за таких умов:

  • У приміщеннях та на відкритому повітрі
  • Під час роботи з гострими предметами
  • Під час роботи з електроустаткуванням
  • Під час роботи в умовах підвищеної небезпеки падіння предметів

Навіщо цей товар

Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth - це незамінний елемент робочого екіпірування для працівників, які наражаються на ризик травмування ніг. Вони забезпечують надійний захист від ударів у шкарпетці.

Ключові моменти, на які варто звернути увагу покупця

При виборі низьких захисних черевиків, SB EA Slipper від Wurth необхідно звернути увагу на такі моменти:

  • Розмір. Черевики повинні щільно сидіти на нозі, не стискаючи її, але й не бовтатися.
  • Стандарт захисту. Черевики повинні відповідати вимогам стандарту захисту, який потрібний для вашого робочого місця.
  • Матеріали та якість виготовлення. Черевики мають бути виготовлені з якісних матеріалів та мати надійне виконання.

Додаткові переваги

Низькі захисні черевики, SB EA Slipper від Wurth мають низку додаткових переваг, які роблять їх зручними та комфортними для використання:

  • Ергономічний дизайн забезпечує хорошу посадку на нозі та знижує навантаження на стопу.
  • Система вентиляції забезпечує хорошу повітропроникність і перешкоджає перегріву ніг.
  • Протиковзка підошва забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями, навіть мокрими та масляними.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація