Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кільце ущільнювальне Perbunan70 15,54X2,62 - фото №1Кільце ущільнювальне Perbunan70 15,54X2,62 - фото №2
Кільце ущільнювальне Perbunan70 15,54X2,62 - фото №1
Кільце ущільнювальне Perbunan70 15,54X2,62 - фото №2

Кільце ущільнювальне Perbunan70 15,54X2,62

Кільце ущільнювальне Perbunan70 15,54X2,62
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-15,54X2,62

Номер товару 04681554
В наявності

Ціна:
3.5 грн/шт

Кільце ущільнювальне Perbunan70 15,54X2,62

Номер товару 04681554

3.5 грнБез ПДВ: 2.9 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д

Область применения:



  • Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин

  • Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин

  • Транспортно-экспедиционные агентства

  • Автобусные парки

  • Автомобильные парки

  • Строительные машины

  • Мастерские технического обслуживания и ремонта

  • Машиностроение и т.д.

Написати відгук

   

Інформація про продукт