Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кільце ущільнююче Perbunan70 14,00X2,50 - фото №1Кільце ущільнююче Perbunan70 14,00X2,50 - фото №2
Кільце ущільнююче Perbunan70 14,00X2,50 - фото №1
Кільце ущільнююче Perbunan70 14,00X2,50 - фото №2

Кільце ущільнююче Perbunan70 14,00X2,50

Кільце ущільнююче Perbunan70 14,00X2,50
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-14,00X2,50

Номер товару 046801425
В наявності

Ціна:
2.5 грн/шт

Кільце ущільнююче Perbunan70 14,00X2,50

Номер товару 046801425

2.5 грнБез ПДВ: 2.1 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ul>

  • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких

    кислот і т.д.

  • Галузь застосування:



    • Майстерні з ремонту автомобілів та с / г техніки

    • Експедиційні компанії

    • Автобусні підприємства

    • Вантажні автопарки

    • Будівельна техніка

    • Ж / д майстерні

    • Машинобудування і т.п.

    Написати відгук