Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50 - фото №1Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50 - фото №2
Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50 - фото №1
Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50 - фото №2

Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50

Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-8,00X1,50

Номер товару 046800815
В наявності

Ціна:
1.6 грн/шт

Кільце ущільнювальне Perbunan70 8,00X1,50

Номер товару 046800815

1.6 грнБез ПДВ: 1.3 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д

Область застосування:



  • Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин

  • Майстерні з ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин

  • Транспортно-експедиційні агенції

  • Автобусні парки

  • Автомобільні парки

  • Будівельні машини

  • Майстерні технічного обслуговування та ремонту

  • Машинобудування і т.д.

Написати відгук