Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бейсболка охлаждающая, размер L/XL, MODYF

Бейсболка охлаждающая, размер L/XL, MODYF - фото №1Бейсболка охлаждающая, размер L/XL, MODYF - фото №2
Бейсболка охлаждающая, размер L/XL, MODYF - фото №1
Бейсболка охлаждающая, размер L/XL, MODYF - фото №2

Бейсболка охлаждающая, размер L/XL, MODYF

Бейсболка охлаждающая, черная, размер L/XL
MODYF
-арт. M474294003

Номер товара M474294003
В наличии

Цена:
1 474.8 грн/шт

Бейсболка охлаждающая, размер L/XL, MODYF

Номер товара M474294003

1 474.8 грнБез НДС: 1 229 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Бейсболка Würth MODYF в черном цвете - это профессиональный аксессуар, разработанный для обеспечения максимального комфорта и охлаждения в условиях высоких температур.

Как работает технология Inuteq H2O®?

Бейсболка погружается в воду максимум на 2 минуты, а избыток воды тщательно отжимается.

Испарение воды создает эффект охлаждения.

Основные характеристики:

• Материал: 100% хлопок для комфортного ношения и дышащего эффекта.

• Антибактериальные свойства: Предотвращает размножение бактерий, обеспечивая гигиеничность.

• Возможность стирки: можно стирать в машине, облегчающей уход.

• Охлаждение: Обеспечивает снижение температуры до 15°С/59°F ниже температуры окружающей среды.

• Продолжительность действия: До 8 часов охлаждающего комфорта.

• Легкое использование: Простая в активации и повторное использование.

• Вес: Легкая, нетоксичная и долговечная конструкция.

• Размер: Регулируется с помощью застежки на липучке.

Написать отзыв

   

Информация о продукте