Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF

Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №1Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №2Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №3Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №4Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №5Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №6Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №7
Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №1
Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №2
Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №3
Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №4
Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №5
Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №6
Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF - фото №7

Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF

Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF
MODYF

Номер товара M456135003
В наличии

Цена:
2 438 грн/шт

Флисовый пуловер STRETCH X антрацит размер XL MODYF

Номер товара M456135003

2 438 грнБез НДС: 2 031.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Спортивный свитер изготовлен из очень легкой функциональной эластичной ткани.

Гладкая поверхность отталкивающая грязь.

  • Терморегулирующий текстильный материал
  • 2 внешних кармана на молниях
  • Светоотражающие вставки, контрастная строчка
  • Антибактериальная обработка
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте