- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Рабочая футболка
- Футболка MODYF IV, XL
Способы доставки
Футболка с круглым вырезом изготовлена из высококачественного трикотажного полотна.
Идеальная посадка с исключительным комфортом.
Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
Можно мыть при | 30 °C |
Размер | XL |
Цвет | Темно-синий |