Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Жилет NEW CRAFT серый размер 3XL MODYF
Жилет NEW CRAFT серый размер 3XL MODYF

Жилет NEW CRAFT серый размер 3XL MODYF

Номер товара M442041005
В наличии
Цена:
2 526 грн/шт 1 844 грн/шт

Жилет NEW CRAFT серый размер 3XL MODYF

Номер товара M442041005

2 526 грн 1 844 грн Без НДС: 1 536.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Идеален для низких температур! Этот инновационный, теплый и удобный стеганный жилет очень универсален, функционален и притягивает взгляд.

  • Теплый стеганный жилет, высокий воротник
  • 2 передних кармана, нагрудный и внутренний карманы – все карманы закрываются
  • Скрытая молния спереди, защита подбородка
  • По низу – шнурок со стопорами


Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 65 г
Вес покрытия материала на м² 310 г
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Материал 100% полиэстер
Можно мыть при 30 °C
Набивка 100% полиэстер
Размер 3XL
Цвет Серый

Написать отзыв

   

Информация о продукте