- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Рабочий жилет
- Безрукавка, New Craft
- Жилет NEW CRAFT серый размер M MODYF
Жилет NEW CRAFT серый размер M MODYF
Жилет NEW CRAFT серый размер M MODYF
Способы доставки
Идеален для низких температур! Этот инновационный, теплый и удобный стеганный жилет очень универсален, функционален и притягивает взгляд.
Вес единицы поверхности ткани на м² | 65 г |
Вес покрытия материала на м² | 310 г |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
Материал | 100% полиэстер |
Можно мыть при | 30 °C |
Набивка | 100% полиэстер |
Размер | M |
Цвет | Серый |