Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Жилет NEW CRAFT серый размер S MODYF
Жилет NEW CRAFT серый размер S MODYF

Жилет NEW CRAFT серый размер S MODYF

Номер товара M442041000
В наличии
Цена:
2 526 грн/шт 1 844 грн/шт

Жилет NEW CRAFT серый размер S MODYF

Номер товара M442041000

2 526 грн 1 844 грн Без НДС: 1 536.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Идеален для низких температур! Этот инновационный, теплый и удобный стеганный жилет очень универсален, функционален и притягивает взгляд.

  • Теплый стеганный жилет, высокий воротник
  • 2 передних кармана, нагрудный и внутренний карманы – все карманы закрываются
  • Скрытая молния спереди, защита подбородка
  • По низу – шнурок со стопорами


Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 65 г
Вес покрытия материала на м² 310 г
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Материал 100% полиэстер
Можно мыть при 30 °C
Набивка 100% полиэстер
Размер S
Цвет Серый

Написать отзыв

   

Информация о продукте