- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Куртка защитная от непогоды
- Winter softshell jacket 75 years
- Winter softshell jacket 75 years
Вес единицы поверхности ткани на м² | 285 г |
Вес покрытия материала на м² | 170 г |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не утюжить, Не подвергать химической чистке |
Материал | 96% полиэстер, 4% спандекс |
Можно мыть при | 40°C |
Набивка | 100% переработанный полиэстер |
Размер | XXL |
Цвет | Антрацит |