Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Защитные ботинки, S3 Hercules

Защитные ботинки, S3 Hercules - фото №1Защитные ботинки, S3 Hercules - фото №2
Защитные ботинки, S3 Hercules - фото №1
Защитные ботинки, S3 Hercules - фото №2

Защитные ботинки, S3 Hercules

Защитные ботинки, S3 Hercules
MODYF

Номер товара M422149044
Нет в наличии

Удобные, современные ботинки S3, которые гарантируют оптимальную защиту на работе. Кроме того, обеспечивают идеальное благополучие ваших ног на каждом шагу.

  • Дышащая кожа, технические вставки
  • Подкладка из сетчатой ткани
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Верх обувь: воловья кожа
  • Ориентировочный вес: 635 г / ботинок в размере 42

Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345

Написать отзыв

   

Информация о продукте