Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Защитные ботинки, S3 Hercules
Защитные ботинки, S3 Hercules - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Защитные ботинки, S3 Hercules

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 13

Версии товара Защитные ботинки, S3 Hercules

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
M422149036
В наличии
1 шт
807.7 грн630 грн
M422149039
Нет в наличии
1 шт
M422149048
Нет в наличии
1 шт
M422149047
Нет в наличии
1 шт
M422149043
Нет в наличии
1 шт
M422149044
Нет в наличии
1 шт
M422149040
Нет в наличии
1 шт
M422149045
Нет в наличии
1 шт
M422149041
Нет в наличии
1 шт
M422149046
Нет в наличии
1 шт
M422149042
Нет в наличии
1 шт
M422149037
Нет в наличии
1 шт
M422149038
Нет в наличии
1 шт

Защитные ботинки S3 Hercules от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с ризиком травмирования.

Основные характеристики

  • Степень защиты: S3
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: PU
  • Защитные элементы: стальной подносок, стальной защитный носок от перфорации

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежный защитный эффект
  • Комфортная посадка
  • Долговечность

Способ применения

Защитные ботинки S3 Hercules предназначены для использования в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от ударов, проколов и других повреждений.

Особенности использования

Перед использованием защитных ботинок S3 Hercules необходимо убедиться, что они правильно подобраны по размеру и сидят плотно на ноге. Также необходимо регулярно проверять состояние ботинок и при необходимости проводить их ремонт или замену.

Зачем нужен этот товар

Защитные ботинки S3 Hercules необходимы для обеспечения безопасности работников в условиях, где существует риск травмирования ног. Они защищают от ударов, проколов и других повреждений, что может предотвратить серьезные травмы и даже смерть.

Что стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитных ботинок S3 Hercules необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер и посадка. Ботинки должны быть правильно подобраны по размеру и сидят плотно на ноге.
  • Степень защиты. Ботинки должны иметь соответствующую степень защиты, которая соответствует условиям работы.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация