Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Защитные высокие ботинки Hercules, S3, размер 37

Защитные высокие ботинки Hercules, S3, размер 37 - фото №1Защитные высокие ботинки Hercules, S3, размер 37 - фото №2
Защитные высокие ботинки Hercules, S3, размер 37 - фото №1
Защитные высокие ботинки Hercules, S3, размер 37 - фото №2

Защитные высокие ботинки Hercules, S3, размер 37

Защитные ботинки, S3 Hercules
MODYF

Номер товара M422149037
Нет в наличии

Удобные, современные ботинки S3, гарантирующие оптимальную защиту на работе. Кроме того, обеспечивают идеальный комфорт для ваших ног на каждом шагу.

  • Дышащая кожа, технические вставки
  • Подкладка из сетчатой ткани
  • Защита от проникновения: стальной защитный носок
  • Подошва против скольжения PU SRC
  • Комфортная ширина 11 (для широкой стопы)
  • Верх обуви: волова кожа
  • Ориентировочный вес: 635 г / ботинок в размере 42

Спецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345

Написать отзыв

   

Информация о продукте