Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37

Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37 - фото №1Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37 - фото №2
Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37 - фото №1
Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37 - фото №2

Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37

Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37, MODYF-арт. M416123037

Номер товара M416123037
В наличии

Цена:
600 грн/шт

Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37

Номер товара M416123037

600 грнБез НДС: 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Удобная защитная обувь со спортивно-повседневным дизайном. Оптимальная защита и отличный климат для ног!

  • Дышащая замша, текстильные вставки
  • Подкладка из сетчатой ткани
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Ориентировочный вес: 655 г / ботинок в размере 42

Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345

Верх обувь: Замша с текстильной вставкой

Написать отзыв

   

Информация о продукте